トレード
トレードの 金属素材
トレードの アルミ
トレードの アルミパイプ
アルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77659725
品番
085441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
材質
アルミ
寸法(縦×横)(mm)
12×12
長さ(mm)
4000
表面処理
アルマイト
厚さ(mm)
1.2
色
ステンカラー
用途
建材や、DIYの部材に
注意
※個人宅は配送不可です。
※地域によっては配送できない場所がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850