アルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77659743 品番 085412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

寸法(縦×横)(mm)15×15 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.5 ホワイト 用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ 表面処理アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする