トレード
トレードの 金属素材
トレードの アルミ
トレードの アルミパイプ
アルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブロンズ
注文コード
77659768
品番
085428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
寸法(縦×横)(mm)
15×15
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.5
色
ブロンズ
用途
建材や、DIYの部材に
材質
アルミ
表面処理
アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850