トレード
トレードの 金属素材
トレードの アルミ
トレードの アルミパイプ
アルミ等辺角パイプ t1x10x10x4m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77659874
品番
085410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
材質
アルミ
寸法(縦×横)(mm)
10×10
長さ(mm)
4000
表面処理
アルマイト
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
用途
建材や、DIYの部材に
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅配送不可の商品になります。
送り先によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850