アルミ等辺角パイプ t2.5x80x80x4m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77659944 品番085407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

寸法(縦×横)(mm)80×80 長さ(mm)4000 厚さ(mm)2.5 用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅様への配送が対応出来ない商品になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする