アルミ等辺角パイプ t2x20x20x4m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ブロンズ 注文コード77659969 品番085430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

材質アルミ 寸法(縦×横)(mm)20×20 長さ(mm)4000 表面処理アルマイト 厚さ(mm)2 ブロンズ 用途建材や、DIYの部材に
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする