アルミ等辺角パイプ t2x35x35x4m

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77660075 品番085386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

寸法(縦×横)(mm)35×35 長さ(mm)4000 厚さ(mm)2 用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅様への配送は不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
アンテナの材料
電気・ガス・熱供給・水道業

T2の35角のパイプが近くのお店には無く、4mなので送料が高くつくが購入しました。物自体は普通です。2m2本でも良いもしくは1m4本でも良いので、長尺ものでの送料が高くなるものは、寸法を考え複数購入できるオプションがあればもっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする