家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 外径(Φmm)25 注文コード77660669 品番QC-SLIM-G-U-25
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は外径3種類から選べます 他の種類を見る

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。
ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。
薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。
ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。

材質ウールフェルト ブラック 外径(Φmm)25 内径(Φmm)14 用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど
注意
※本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
※SLIMタイプ専用ベースと合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする