LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の オフィスインテリア
LAMP(スガツネ工業)の 脚カバー・脚キャップ
家具脚用グライド DUO用ベース がたつき補正仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
外径(Φmm)
D25
注文コード
77660958
品番
QC-DUO-B-EQ-25
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
外径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
DUOタイプ専用のベースです。
がたつきを補正します。
材質
ポリアミド(PA)
外径(Φmm)
D25
色
ブラック
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3×16
注意
※本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
※DUOタイプグライドと合わせてご使用ください。