Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の ガストーチ・トーチバーナー
スパークエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ボンベ(R200)×2本
注文コード
77663146
品番
BT-20SEW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
安心の日本製
生ガスが出ない安全構造
360°炎が安定
頑丈なのに安価
4つの安があるトーチ
火炎形状
集中炎
火炎温度(℃)
1500
燃焼時間(分)
70
火炎の長さ(mm)
150-200
火口径(Φmm)
20.0
熱量(kw)
2.5(2200kcal/h)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
128×20×41
本体質量(g)
125(ボンベ含まず)
付属品
ボンベ(R200)×2本
適合ボンベ
R200、HP200
機能
点火装置付
注意
※熱量・燃焼時間は10分間の数値を1時間に換算したものです。