3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663496 品番3322A-KH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。

差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4] 寸法L(mm)22.5 寸法H(mm)17
注意
※差込角を小さく変換するアダプター類は、差込角の大きなハンドルで大きなトルクを加えると、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。オーバートルクには充分お気を付けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77663496
2023-08-20
用途:
ロータリーラチェットの変換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ロータリーラチェットの変換用として購入しましたが色々使えて満足です
少しガタがあるように感じましたが使用中は気にならない程度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする