Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の タップ・ダイス
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の タップハンドル・ダイスハンドル
1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10〜M20)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77663523
品番
4131A-3
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
対応サイズは4角幅5.5mm〜12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10〜M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)
タイプ
タップ用
適合タップ
M10〜M20
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D1(mm)
38.2
寸法D2(mm)
33
寸法L(mm)
69(最短)
質量(g)
400