駆動部6角付変換アダプター6個組

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663733 品番RS2346/6-KH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,090 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。

セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm 差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
注意
※6644A-KHはソケットレールに装着できません。
※差込角を小さくするアダプターは、差込角の大きなハンドルでトルクを加えると、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。オーバートルクには十分お気を付け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする