ゴールド3Dカラーメダル エンジョイアニマルズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663934 品番9448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

ゴールド&カラーで豪華なメダル!

セット内容本体×1 材質アルミ、ABS 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約95×約6 長さ(mm)リボン:870 色(本体)ゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする