おはしセット 黄色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663943 品番9451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥190
販売価格(税別)
173

エコな素材のおはしやフォークなどのセット
※材質上製品に粒子が入っていますが汚れ等ではありません
材質:小麦の茎、PP。サイズ:58×130×25mm。セット内容:スプーン×1、ナイフ×1、フォーク×1、ケース×1

セット内容本体×1 材質小麦の茎、PP 寸法(mm)58×130×25 用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 適合年齢(歳)3
注意
※材質上製品に粒子が入っていますが汚れ等ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする