アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/スポーツ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他運動用品/エクササイズ用品
プカプカゆらゆらわなげカウボーイ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77664056
品番
9539
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
お風呂でゆれる的をめがけてつかまえよう!お風呂で遊べる
セット内容
本体×1
材質
EVA
寸法(mm)
本体(組立前):200×110×7、輪:110×110×7
ひも長(mm)
約550