木製おさんぽキリン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77664126 品番9567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,271
販売価格(税別)
1,155

ひも付なので一緒にお散歩ができるかわいいキリン型の木製玩具
材質:カエデ、MDF、PP。サイズ:125×53×147mm、ひもの長さ:約550mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質カエデ、MDF、PP 寸法(mm)125×53×147 ひも長(mm)約550 用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする