ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の バス用品
ナカヤ化学産業の その他浴室用品
くまくま子供手桶 イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77664239
品番
9588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
185
バスケットに入れる
白クマのイラストがかわいいお風呂道具
耐熱温度:120度C、耐冷温度:-120度C、容量:900ml
材質:ポリプロピレン。サイズ:140×250×103mm
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
140×250×103
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。