はみがきセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77664327 品番11697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364

コップと歯ブラシのセット楽しく歯磨きをしよう
材質:コップ:PP、歯ブラシ:PP・ナイロン。サイズ:コップ:70×103×71mm、歯ブラシ:長さ約140mm。セット内容:コップ×1、歯ブラシ×2

セット内容コップ×1、歯ブラシ×2 材質コップ:PP、歯ブラシ:PP・ナイロン 寸法(mm)コップ:70×103×71 長さ(mm)歯ブラシ:約140 用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする