デザインプラスチックマスクボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77664345 品番12516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

自由なデザインでオリジナルマスクボックスをつくろう
大人用のマスクが約40枚入ります。 保護シール付
材質:マスクボックス PP、透明シール PET、紙ラベルシール 上質紙。サイズ:190×130×80mm。セット内容:マスクボックス×1、透明シール×1、紙ラベルシール×1

セット内容マスクボックス×1、透明シール×1、紙ラベルシール×1 材質マスクボックス:PP、透明シール:PET、紙ラベルシール:上質紙 寸法(mm)190×130×80、作画サイズ:約110×60 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする