パオ型テント ほし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77664467 品番75157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

かわいい星柄のテント
メッシュの窓で通気性もいい
材質:ポリエステル。サイズ:Φ1000×1360mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ1000×1360 用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする