JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
ABSナットカバー 39L 33MM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77664494
品番
500571
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
あおり等に干渉しにくい高さのナットカバーで、派手過ぎずに飾りたい方にオススメです。
形状
丸型
材質
樹脂/クロームメッキ
適合ナット
33mm
適合車種
大型車
取付場所
フロントタイヤ
取付け方法
被せ式
入数
10個入
用途
外装パーツ
注意
※ISOホイールナットサイズ33mm(実寸32.8mm)に適合しますが、32mm(実寸31.8mm)のタイプがございます。このタイプには適合しません。ご注意ください。