500573 ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ) 77664528 500573 ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ) 77664528 500573 ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ) 77664528 500573 ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ) 77664528

ABSナットカバー 39L 41MM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77664528 品番 500573
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

あおり等に干渉しにくい高さのナットカバーで、派手過ぎずに飾りたい方にオススメです。

形状丸型 材質樹脂/クロームメッキ 適合ナット41mm 適合車種2t車〜4t車 取付場所フロントタイヤ 取付け方法被せ式 入数6個入 用途外装パーツ
注意
※必ずナットサイズをご確認の上お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする