迷彩柄バイクカバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 77664914 品番 IMA92304
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
全面プリント
迷彩( カモフラージュ)柄を全面にプリントしたバイクカバー
しっかり固定
センターのワンタッチバックルでかんたんに固定できます
ロックを通せる鍵穴付
40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります

サイズLL 材質ポリエステル 迷彩柄グレー 生地オックス生地(150デニール) 全長(cm)215 全高(cm)130 全幅(cm)95 用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ 仕様【風飛び防止】中央のバックルで固定、【ロックホール】前後40mmアイレット
注意
※メーカーのバイクカバーは汎用品となります。(車種専用品ではございません)掛かり具合は車種によって異なります。
※バイクカバーの仕様ならびに寸法は予告無しに変更する場合がございます。
※縫製の関係上、カバー寸法に多少の誤差が出る場合がございます。
※サイズ適応表は目安となります。適応表に車種がない場合や、お客様の好みの大きさ等はバイクカバー実寸法を参考ください。また、ハンドルやフロントフォーク、スイングアーム等の改造車の場合、 バイクカバーが適合しない場合もあります。
※リアバスケット、リアボックス、ウインドシールド等のオプション品を装着の場合は適合しません。(除くリアボックス対応型)
※雨や洗車などによって濡れた車両にはカバー掛けないよう注意してください。車体に残った水気とカバーの裏地の吸着で摩擦が生じ、小砂利や細かなゴミ等で車に傷を付ける可能性がありますので車体の水気や付着したゴミ・砂利等をしっかり除去してからのご利用をおすすめします。
※台風や嵐など強風時のカバーの使用は避けてください。
カバーめくれやバタつきによる擦れ傷・バイクの転倒を招く可能性があります。飛散物からバイクを保護する為に装着する場合は自己責任のもと十分注意してください。強風も含め風の影響によるバタつきで車体の塗膜剥離や車体への擦れ傷が生じる場合がありますので普段からバタつき防止のセンターベルトをご使用ください。
※雨に濡れたカバーはすぐには乾きませんので車体から外して完全に乾燥させて再利用してください。雨が止んだ後も地面が湿っていますと内部が結露してバイクの塗装面を痛めたり金属面にシミが発生する場合があります。カバー内外の温度差で内部に湿気が発生する場合もありますので定期的にカバーを外し換気を行ってください。また乾燥後に撥水スプレーを施工することでカバーの寿命を伸ばすことが出来ます。
※生地表面にはっ水性のコーティングを施してありますが、完全防水ではありませんので雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性がありますので、予めご了承ください。
※再塗装車両へのご利用はお控えください。条件によっては化学反応により塗装面を痛める可能性があります。
※本製品は防炎タイプではありませんので、火気にはご注意ください。又、高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※本商品はウィンドシールド装着車に対応しておりません。シールド部分を予め保護した上でお客様の責任の下に装着してください。
※カバーのバタつきが原因でバイクのデリケートな部分(塗装部分や樹脂部分)に極小さな擦れ傷が発生しますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77664914
2024-03-10
用途:
バイクカバー
その他業種

本当に買って良かった!しっかりしていますし、デザインも素敵!ベルトも、左右何方からでも止められる配慮あり。

対象商品:
77664887
2024-01-05
用途:
長期不動時
コイデ保険設計 様

生地が厚く柔らかく使いやすいと思います。
耐久性がどの程度のものか楽しみです。

対象商品:
77664914
2023-01-26
用途:
バイク保管時のカバー
サービス業

Benelli TRK251というあまり見かけないバイク用に購入
一般的ではない車種なのでカタログデータのボディサイズを見てサイズをチョイスしました
価格の割には縫製もしっかりとしており、ほつれもありませんでした。
屋内の使用なので防水性や耐光性はわかりませんが私には十分でした。

対象商品:
77664914
2022-10-08
用途:
バイク用として使用。
こが接骨院 様

寸法表示を確認して少し大きめを発注して、いざ使用してみるとタイヤの下の方が隠れませんでした。次回はもう一回り大きめ目の物を注文しようと思います。
生地は思ったより厚めでよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする