タフタバイクカバー

(21件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 77664975 品番 IMA91403
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
屋内・軒下でのご使用に
雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ!屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります

全長(mm)200 高さ(mm)115 サイズL 材質ポリエステル シルバー 全高(mm)115 全幅(mm)110 生地タフタ生地(75デニール相当) 用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ 仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】なし
注意
※メーカーのバイクカバーは汎用品となります。(車種専用品ではございません)掛かり具合は車種によって異なります。
※バイクカバーの仕様ならびに寸法は予告無しに変更する場合がございます。
※縫製の関係上、カバー寸法に多少の誤差が出る場合がございます。
※サイズ適応表は目安となります。適応表に車種がない場合や、お客様の好みの大きさ等はバイクカバー実寸法を参考ください。また、ハンドルやフロントフォーク、スイングアーム等の改造車の場合、 バイクカバーが適合しない場合もあります。
※リアバスケット、リアボックス、ウインドシールド等のオプション品を 装着の場合は適合しません。(除くリアボックス対応型)
※雨や洗車などによって濡れた車両にはカバー掛けないよう注意してください。車体に残った水気とカバーの裏地の吸着で摩擦が生じ、小砂利や細かなゴミ等で車に傷を付ける可能性がありますので車体の水気や付着したゴミ・砂利等をしっかり除去してからのご利用をおすすめします。
※台風や嵐など強風時のカバーの使用は避けてください。カバーめくれやバタつきによる擦れ傷・バイクの転倒を招く可能性があります。飛散物からバイクを保護する為に装着する場合は自己責任のもと十分注意してください。強風も含め風の影響によるバタつきで車体の塗膜剥離や車体への擦れ傷が生じる場合がありますので普段からバタつき防止のセンターベルトをご使用ください。
※雨に濡れたカバーはすぐには乾きませんので車体から外して完全に乾燥させて再利用してください。雨が止んだ後も地面が湿っていますと内部が結露してバイクの塗装面を痛めたり金属面にシミが発生する場合があります。カバー内外の温度差で内部に湿気が発生する場合もありますので定期的にカバーを外し換気を行ってください。また乾燥後に撥水スプレーを施工することでカバーの寿命を伸ばすことが出来ます。
※生地表面にはっ水性のコーティングを施してありますが、完全防水ではありませんので雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性がありますので、予めご了承ください。
※再塗装車両へのご利用はお控えください。条件によっては化学反応により塗装面を痛める可能性があります。
※本製品は防炎タイプではありませんので、火気にはご注意ください。又、高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※本商品はウィンドシールド装着車に対応しておりません。シールド部分を予め保護した上でお客様の責任の下に装着してください。
※カバーのバタつきが原因でバイクのデリケートな部分(塗装部分や樹脂部分)に極小さな擦れ傷が発生しますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
バイクの埃よけ
進商店 様 (製造業)

XL125S用に購入しました。オフロード車のカバー購入には毎回サイズ選びで悩むのですが今回はLLを購入。 タイヤ下1/3ぐらい出ますがダブつかず長さもちょうど良くイメージ通りでした。屋外保管で絶対に雨に濡らしたくない方や250サイズだったら3L かもしれません。KLX125やトリッカーみたいにタイヤサイズが小さい車種にはLLがちょうどいいと思います。やや薄目ですがしっかりした縫製です。車両中央下側で紐止めなので風の強い日はタイヤ側がめくれがちです。

2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
77664984
2024-08-27
用途:
バイクの保管用

安くて良い、ワンシーズンと割り切れば撥水もなかなかである

対象商品:
77664984
2023-05-19
用途:
バイク保管用に
近藤マリンサービス 様

毎日乗らないバイクの埃避け、日焼け防止、盗難防止用に使用しています。
前輪部にワイヤーロック用の穴が有りませんが、安価なので助かります。
この価格でしたら毎年交換しても良いです。可能であれば今後も値上げが無いことを願います。

対象商品:
77664993
2023-08-10
用途:
バイクの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

鍵穴の無いタイプですが、コスパ面で選びました。耐久性は未確認ですが無駄を省いたスタイルは好感が持てます。

2023-04-18
用途:
セローのカバー

トレール車なので、全長のわりにミラー等が飛び出しているために、とにかく一番大きいものを買うようにしています。対候性が低くて、1年くらいでパリパリな感じになってきてやがて破れます。しかし、このお値段なのでどんどん買い替えろということですね。納得しています。

対象商品:
77664984
2025-05-12
用途:
ファイアーストームのカバー
製造業

生地は薄くペラペラです。長さ方向は丁度でしたが高さ方向が短かった。

対象商品:
77664966
2023-03-13
用途:
原付2種の屋外保管
電気・ガス・熱供給・水道業

正直値段相応かと思いましたが、意外にしっかりした造りでした。あとは耐久性がどの位あるのかが気になるところです。想定内であれば定期的に購入して行きたいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする