2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 77665018 品番 IMA91502
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
前後がひと目でわかる!
ミラー部分のカラーと前後ロックホールの色で、カバーの前後がすぐにわかります
しっかり固定
センターのワンタッチバックルでかんたんに固定できます
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
屋内・軒下でのご使用に
雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ
屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります

全長(mm)180 高さ(mm)120 サイズM 材質ポリエステル シルバー 全高(mm)120 全幅(mm)85 生地タフタ生地(75デニール相当) 用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ 仕様【風飛び防止】中央のバックルで固定、【ロックホール】前部赤・後部黒 ロック用ホール
注意
※メーカーのバイクカバーは汎用品となります。(車種専用品ではございません)掛かり具合は車種によって異なります。
※バイクカバーの仕様ならびに寸法は予告無しに変更する場合がございます。
※縫製の関係上、カバー寸法に多少の誤差が出る場合がございます。
※サイズ適応表は目安となります。適応表に車種がない場合や、お客様の好みの大きさ等はバイクカバー実寸法を参考ください。また、ハンドルやフロントフォーク、スイングアーム等の改造車の場合、 バイクカバーが適合しない場合もあります。
※リアバスケット、リアボックス、ウインドシールド等のオプション品を 装着の場合は適合しません。(除くリアボックス対応型)
※雨や洗車などによって濡れた車両にはカバー掛けないよう注意してください。車体に残った水気とカバーの裏地の吸着で摩擦が生じ、小砂利や細かなゴミ等で車に傷を付ける可能性がありますので車体の水気や付着したゴミ・砂利等をしっかり除去してからのご利用をおすすめします。
※台風や嵐など強風時のカバーの使用は避けてください。カバーめくれやバタつきによる擦れ傷・バイクの転倒を招く可能性があります。飛散物からバイクを保護する為に装着する場合は自己責任のもと十分注意してください。強風も含め風の影響によるバタつきで車体の塗膜剥離や車体への擦れ傷が生じる場合がありますので普段からバタつき防止のセンターベルトをご使用ください。
※雨に濡れたカバーはすぐには乾きませんので車体から外して完全に乾燥させて再利用してください。雨が止んだ後も地面が湿っていますと内部が結露してバイクの塗装面を痛めたり金属面にシミが発生する場合があります。カバー内外の温度差で内部に湿気が発生する場合もありますので定期的にカバーを外し換気を行ってください。また乾燥後に撥水スプレーを施工することでカバーの寿命を伸ばすことが出来ます。
※生地表面にはっ水性のコーティングを施してありますが、完全防水ではありませんので雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性がありますので、予めご了承ください。
※再塗装車両へのご利用はお控えください。条件によっては化学反応により塗装面を痛める可能性があります。
※本製品は防炎タイプではありませんので、火気にはご注意ください。又、高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※本商品はウィンドシールド装着車に対応しておりません。シールド部分を予め保護した上でお客様の責任の下に装着してください。
※カバーのバタつきが原因でバイクのデリケートな部分(塗装部分や樹脂部分)に極小さな擦れ傷が発生しますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
シグナスXスクリーン付き

厚手とありましたが、他の製品とくらべ、薄くはないですが、特に厚いとも感じませんでした。すこし頼りない感じです。シグナスxの純正スクリーンがありますが、サイズLLでジャストでした。

1人が参考にしています
2025-09-20
用途:
バイク保護
建設業・工事業

購入から1年で破れだし、テープで補修しながら使用しています。
値段なりの商品といったところでしょうか。
送料などを考えると、丈夫なものを買ったほうが良いかも。

対象商品:
77665063
2023-09-19
用途:
トリシティ155用に
建設業・工事業

サイズはボックス付けたままでジャストです
薄手ですが作りは良い感じです。

対象商品:
77665045
2022-12-10
用途:
大型バイクの外側シートカバー
北浦 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパ最強です。
ただし、シートバック装置したままだと後輪タイヤがはみ出すのでサイズアップした方が良いです。
シートバック外したら綺麗に収まります。

1人が参考にしています
対象商品:
77665054
2024-03-20
用途:
自宅で保管
柾木運送 様

1か月前から破れ始めガムテープで補修したものの強風でビリビリに成り、使用不可能!
約8〜9か月で2個ともダメに成りました。買う時の目安にして頂ければと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
77665009
2023-09-05
用途:
バイクの保管
さかえや 様

価格では仕方ないかもしれませんが、生地が安っぽいし強風で縫い目が避けそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
77665045
2022-10-23
用途:
バイクにシートをかける。
北浦 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンスは最高なんですが、リアシート部分の高さに余裕が無いので、小さなシートバックでも
つけたままだとリアタイヤがはみ出してしまいます。
車種は最新大型SSです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする