曜日別特売
IMA93113 プリウス専用ボディカバー INFIMO 77665194

IMA93113 プリウス専用ボディカバー INFIMO 77665194
IMA93113 プリウス専用ボディカバー INFIMO 77665194
IMA93113 プリウス専用ボディカバー INFIMO 77665194
IMA93113 プリウス専用ボディカバー INFIMO 77665194
IMA93113 プリウス専用ボディカバー INFIMO 77665194
IMA93113 プリウス専用ボディカバー INFIMO 77665194

プリウス専用ボディカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード77665194品番IMA93113
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

かさばらず扱いやすい車体カバー
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらから愛車を守ります
プリウス専用タイプ
専用タイプなのでぴったりフィット
固定用バックル付き
前方・後方にカバー固定用のバックル付きのベルトが縫い付けてあります

用途
プリウス専用
全長(mm)4400材質ポリエステルシルバーサイズプリウス専用生地タフタ生地(75デニール相当)固定方法前部・後部バックル2か所
注意
※雨や洗車などによって濡れた車両にはカバーを掛けないよう注意してください。
※車体に残った水気とカバーの裏地の吸着で摩擦が生じ、小砂利や細かなゴミ等で車体に傷を付ける可能性がありますので車体の水気や付着したゴミ・砂利等をしっかり除去してからのご利用をおすすめします。
※ワックス掛けの仕上げが不十分であったり再塗装の塗料が十分に乾燥していな車両やガラスコーティングして日が浅い車両にカバーを使用しますと車の塗装面で化学反応が起こりツヤが失われたり傷が生じたりする可能性があります。
※台風や嵐など強風時のカバーの使用は避けてください。カバーめくれやバタつきによる擦れ傷が発生する可能性があります。
※飛散物から車両を保護する為に装着する場合は自己責任のもと十分注意してご使用ください。
※強風も含め風の影響によるバタつきで車体の塗膜剥離や車体への擦れ傷が生じる場合がありますので別途カバー固定用のベルトを用意して普段からバタつき防止用にご使用ください。
※雨に濡れたカバーはすぐには乾きませんので車体から外して完全に乾燥させて再利用してください。
※雨が止んだ後も地面が湿っていますと内部が結露して車両の塗装面を痛めたり金属面にシミが発生する場合があります。
※カバー内外の温度差で内部に湿気が発生する場合もありますので定期的にカバーを外し換気を行ってください。
※ボディカバーNo.13( プリウス・インサイト車専用)にはベルトループは付いていませんが、カバーの前方・後方にカバー固定用のバックル付きのベルトが縫い付けてあります。
※生地表面に撥水性のコーティングを施してありますが、完全防水ではありませんので雨量・使用状況によっては染み込む場合があります。
※本製品は汎用品の為、カバーの掛かり具合は車種や外装品によって異なってきます。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化による商品の防水性能が著しく低下する可能性がありますので、予めご了承ください。
※本製品は防炎タイプではありませんので、火気にはご注意ください。
※高温時のエンジン・マフラーやその付近と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする