GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77665228 品番 IMA95303
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三重構造
ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止
キャップ付き
キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造
キーは3本付属
3本付属でもしもの紛失時にも安心
アウターはナイロン素材
ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい

長さ(mm)1000 材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC ブルー 寸法(mm)1000 用途バイク盗難防止用
注意
※必ずロックを開錠してあることを確認の上、走行してください。
※外したロックは運転の支障のない場所に収納してください。ハンドル等の可動部や衣服のポケット、体の一部につけての走行は危険ですのでお止めください。
※走行時にロックを車輪付近にぶら下げないでください。
※開錠の際に顔を近づけないようご注意ください。
※施錠はエンジンを停止し安定した地盤の場所で行ってください。
※施錠後はカギを抜き取り大事に保管してください。
※本来の目的以外での本製品の使用はおやめください。
※鍵の開閉を確認し、注油して出荷しておりますので初期不良以外での返品交換はお受けしかねます。
※鍵穴部分のキャップは必ず閉めてください。砂や小石が入りますと開錠できなくなる原因となります。ご使用時以外でも、ロックしないと鍵が抜けない仕様になっています。ご使用時以外にもゴミが入らないよう、必ずロックして鍵を抜き取ってください。
※雨等で本製品が濡れた際はよく乾燥させてからこまめに注油を行ってください。
※カギは付属の3 本のみですので紛失しないよう大切に保管管理を行ってください。
※万が一、解錠出来なくなった場合は、バイク専門店にご連絡の上、切断を依頼してください。
※メーカーでは、その一切の責任及び保証を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
バイクのロック
有限会社宮城塩ビ化工 様 (製造業)

太くて、安心感があります。
次はもうワンサイズ長いのを
購入しようかと思います。

対象商品:
77665246
2023-03-24
用途:
バイクの施錠

2台のバイクを1つのロックで繋ぐために導入。凹凸のなめらかなディンプルキーで抜き差しがスムースです。長さに余裕があるうえフレキシブルなのでバイクを置く位置がいつもと多少ズレていても、施錠しやすいメリットがあります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする