溶けないカバーパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77665264 品番IMA95504
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

熱に強いコットン(綿)を100%使用
マフラーが熱くてもカバーを掛けられるようになる耐熱パッド
貼付けかんたん
はがして貼るだけのカンタン裏面粘着タイプ
あらゆるカバーに
ほとんどのタイプのカバーに対応可能
アウターはナイロン素材
ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい

混率(%)綿100 寸法(mm)700×240 用途バイクボディーカバー用
注意
※耐熱パッドに多少の焦げ目がつきましても耐熱性能に問題はありません。
※耐熱パッドの粘着面(アクリルボンド)は一度接着しますと綺麗にはがせませんので取扱いにご注意ください。
※雨や多湿の状況が続きますと耐熱パッドにカビが発生する可能性がありますので使用後はよく乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする