JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントグリル 日野’17レンジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77665535
品番
573373
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フロント廻りのイメージを決定的にするフロントグリルのオールメッキタイプ。
エンブレム取付位置はJETオリジナルのフラット形状でスッキリ装飾。
交換式。標準車用/ワイド車用をご用意。
タイプ
標準車用
材質
樹脂/クロームメッキ
適合車種
日野4t ’17レンジャー(H29.5〜)
取付け方法
交換式
用途
日野4t ’17レンジャー用のメッキフロントグリル
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。