曜日別特売
90-028 ビーズ通し 6cm KAWAGUCHI (河口) 77666689

90-028 ビーズ通し 6cm KAWAGUCHI (河口) 77666689
90-028 ビーズ通し 6cm KAWAGUCHI (河口) 77666689
90-028 ビーズ通し 6cm KAWAGUCHI (河口) 77666689
90-028 ビーズ通し 6cm KAWAGUCHI (河口) 77666689
90-028 ビーズ通し 6cm KAWAGUCHI (河口) 77666689
90-028 ビーズ通し 6cm KAWAGUCHI (河口) 77666689

ビーズ通し 6cm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(2本)注文コード77666689品番90-028
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

程よくしなることでビーズを通しやすく、
たくさんのビーズを通す下準備も、効率よくできます。
ビーズワークをより快適に進められます。
用途によって使い分けができる、6cmと10cmの2種類をご用意。

全長(cm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする