コードレス複動パンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77672666 品番EPC-2009W
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。
360度回転式
スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。
11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:6 最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:9 作動方式複動式 長さ(mm)338 幅(mm)85 高さ(mm)260(ハンドル部除く) 質量(kg)11.9(バッテリー含む/スタンドベース除く) 適合バッテリー7BSL36A18

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする