電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)4
長さ(mm)274
幅(mm)78
高さ(mm)250
質量(kg)1.95(バッテリー含む)
リベット種別4・5・6
適合バッテリーリチウムイオン電池
付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース
仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)
充電時間(分)約80
打込速度(秒)約2
ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8
打込能力(mm)ブラインドリベット3.2〜4.8
材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス