曜日別特売
- ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K モノタロウ 77672736

- ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K モノタロウ 77672736
- ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K モノタロウ 77672736
モノタロウ

ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K

商品レビューを投稿する
取扱い終了1年間返品保証
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード77672736品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途配管資材呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2形状ツーピース質量(kg)7.1材質(本体)SCS13A寸法L(mm)165寸法H(mm)115取付ボルトの呼びM16最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)230寸法C(mm)105接続方式フランジ寸法D1(mm)230材質(ボール)SUS304/SUS13A使用流体水、油、蒸気ボア径(Φmm)40寸法h(mm)19寸法g(mm)81ボルト穴数4ハンドル形状レバータイプ寸法f(mm)16材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)強化PTFE材質(ボディキャップ)SCS13AクラスJIS 10Kボア径フルボアバルブ種類手動ボールバルブ
取扱説明書:(10.7MB)
注意
・用途以外に使用しないでください。
・ご使用の前にメーカーHP上の取扱い説明書を必ずご一読下さるようお願いいたします。
・仕様や寸法はメーカーHP上の取扱い説明書にてご確認ください
・取扱説明書で明示してあります、操作・保守・点検上の基準値・制限値は、バルブの保守管理を考慮して定めたものです。基準値・制限値を外れない範囲でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77672736-0998623410UTB-40A- ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986234ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
39,980
税込43,978
同等NB品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする