ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの 洗面所用品
ポッシュリビングの 洗面所アクセサリー
タオルハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77673208
品番
41367
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面所、トイレをシンプルかつ、オシャレに演出してくれます。
アイアンとマンゴーウッドの組み合わせのトライアングル型。
奥行き(cm)
3
色
ホワイト
材質
アイアン/マンゴーウッド
質量(kg)
0.106
幅(cm)
19
高さ(cm)
19
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。