曜日別特売
63836 アイアンルームバー ポッシュリビング 77673226

アイアンルームバー

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
幅(cm)45.5
内容量1個注文コード77673226品番63836
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルなデザインのアイアン商品です。
取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。

サイズMホワイト幅(cm)45.5奥行き(cm)6.5高さ(cm)6.5材質アイアン質量(kg)0.288耐荷重(kg)3.5材質(バー)アイアン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)755×75×65
注意
取付用のビスは付属しておりませんので、お客様にてご用意頂きますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77673226
2024-04-30
用途: 傘掛け用のバーとして。

商品自体は良いのよ、とても。
傘掛けに使いたかったので、普通のタオルバーよりも奥行きも深くて丁度良い。
だけど、取り付けビスが同梱されていなかったのが残念。
この手の物は、ビスもついているのが最近ではデフォルトかと・・・

1が参考にしています
対象商品 : 73421197
2022-01-28
用途: 壁に取り付けました。
飲食業

安っぽくみえなくて大満足です。取り付けたいところが他にも出てきて追加注文したかったのですが、完売になっていました。また購入したいです。

対象商品 : 73421188
2021-08-26
用途: 住宅の造作として
建設業・工事業

埋込ニッチのスリッパラックの部品として使用。2セットで4足分、幅も奥行もちょうどのジャストサイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 73421468
2021-08-10
用途: タオルかけ
ヘルプ商会有限会社建設業・工事業

アンティークな店舗風のリフォームにシンプルで安価で最適。
トイレットペーパーホルダー(サイズ違い)とセットで。

対象商品 : 73421197
2019-06-10
用途: タオルかけ
サービス業

お洒落感のあるゴールドの品物が、モノタロウで購入出来て感激

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする