曜日別特売
- ポータブルケージ W ペットアイ 77673305

 

- ポータブルケージ W ペットアイ 77673305
- ポータブルケージ W ペットアイ 77673305
- ポータブルケージ W ペットアイ 77673305
- ポータブルケージ W ペットアイ 77673305
- ポータブルケージ W ペットアイ 77673305
- ポータブルケージ W ペットアイ 77673305
- ポータブルケージ W ペットアイ 77673305

ポータブルケージ W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
カモフラグリーン
内容量1個注文コード77673305品番-
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キャンプや海水浴、ホテルの宿泊時やもしもの時の災害時など様々な用途に対応しております。
コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。
通気性と開放感のある1フロアタイプとお部屋とトイレを分けたり、多頭飼いの方には2フロアタイプへ変更が可能です。

質量(kg)3.9材質ポリエステル(本体)、グラスファイバー(骨組)、ポリエステル(マット)、ナイロン(メッシュ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107×61×65付属品室内マット、収納ケース対象犬猫用カモフラグリーンアズワン品番65-0841-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする