- ペット用コット M ペットアイ 77673348

 

- ペット用コット M ペットアイ 77673348
- ペット用コット M ペットアイ 77673348
- ペット用コット M ペットアイ 77673348
- ペット用コット M ペットアイ 77673348
- ペット用コット M ペットアイ 77673348
- ペット用コット M ペットアイ 77673348
- ペット用コット M ペットアイ 77673348

ペット用コット M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
カモフラグリーン
内容量1個注文コード77673348品番-
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

キャンプや海水浴、ベランダや室内など設置場所を選びません。
コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。
湿らせた布でふくことでお掃除も簡単にできます。
頑丈な素材を使っているのでアクティブな子も安心して使えます。
ペットを固い床から遠ざけ、快適に寝かせることができます。

質量(kg)1.87材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、テープ:ポリプロピレン、フレーム:鉄耐荷重(kg)約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×5×52.5対象犬猫用カモフラグリーンアズワン品番65-0841-73使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×525×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする