ペット用コット M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カモフラグレー 注文コード77673357 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

キャンプや海水浴、ベランダや室内など設置場所を選びません。
コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。
湿らせた布でふくことでお掃除も簡単にできます。
頑丈な素材を使っているのでアクティブな子も安心して使えます。
ペットを固い床から遠ざけ、快適に寝かせることができます。

質量(kg)1.87 材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、テープ:ポリプロピレン、フレーム:鉄 耐荷重(kg)約25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×5×52.5 対象犬猫用 カモフラグレー アズワン品番65-0841-74 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×525×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする