ネコソギロングシャワーV9

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 剤形液剤 注文コード77673427 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は剤形・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

薄めず、このまま撒くだけの液体シャワー除草剤。
雑草の葉からだけでなく、土からも効きます。
2〜14日で枯れ始め、さらに約9ヶ月間雑草の発生を抑えます。
(散布時期や使用量により差が生じます。長期間効かせたい場合は、使用量の範囲内で地面に十分染込むように散布してください。)

剤形液剤 成分グリホサートイソプロプルアミン1.2%、ブロマシル0.9%、メコプロップPカリウム塩0.2% 使用期限5年 農林水産省登録第(号)24548 容量(L)4 適合作物樹木等 毒劇区分普通物 適合雑草ササ、ススキ、ドクダミ、コケ類、イシクラゲ 農耕地/非農耕地非農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77673427
2024-04-23
用途:
駐車場の雑草駆除
建設業・工事業

どんな草にも効果あり大変助かっております駐車場が広くてシャワータイプが良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする