コケレス粒剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77673445 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

従来の除草剤では困難とされてきた、ゼニゴケをすばやく死滅させることが出来るコケ専用駆除剤です。
速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。
食品添加物としても使用されている人畜への安全性が高い成分です。
ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。
長時間効果が持続します。

剤形粒剤 適合雑草ゼニゴケ、コケ類全般 成分陽イオン界面活性剤 容量(g)450 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする