曜日別特売
- 水やりがかんたんになるトレー ハーフトレー サカタのタネ 77673454

 

- 水やりがかんたんになるトレー ハーフトレー サカタのタネ 77673454
- 水やりがかんたんになるトレー ハーフトレー サカタのタネ 77673454
- 水やりがかんたんになるトレー ハーフトレー サカタのタネ 77673454

水やりがかんたんになるトレー ハーフトレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード77673454品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水分コントロールが難しい育苗初期に!
ハーフトレー(水やりがかんたんになるトレー)
底面のマットに水を含ませて使う底面給水トレーです。
管理が難しい育苗初期の水分コントロールが簡単になり、丈夫でそろいのよい苗ができます。

セット内容トレー、ドーム、底面給水マット 各1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー:約270×270×60、ドーム:約280×280×65寸法(幅W×奥行D)(mm)【底面給水マット】約240×240
注意
※在庫状況により納期が遅延する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする