サカタのタネ
サカタのタネの 育苗・誘引・接木
サカタのタネの 育苗ポット・トレー
サカタのタネの トレー
はじめてさんのかんたんタネまきキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77673463
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
タネまきで失敗したくない方におすすめ!
これでタネまきをしてから鉢に植え付ければもっと安心!
タネまきに不安を持つ方々が、簡単にタネまきからの園芸を楽しめるグッズをセットにした初心者向けキットです。
セット内容
ジフィーセブン42mm×6個、 活力液(リキダス5mL)×1個、栽培トレー×1個、栽培ドーム×1個
直径(Φmm)
【ジフィーセブン42mm】約42(吸水後高さ3〜5倍)、【栽培トレー】約175、【栽培ドーム】約175
高さ(mm)
【栽培トレー】約42、【栽培ドーム】約37
材質
【ジフィーセブン42mm】不織布、【栽培トレー】ポリスチレン、【栽培ドーム】ポリエステル
注意
※タネは商品に含まれません。
※在庫状況により納期が遅延する場合がございます。