ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの ハウス/ケージ/サークル
ペットアイの ハウス
ペット用シュラフ(寝袋)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77673479
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寝袋としてもベッドとしても使えます。
サイドのチャックを開ければ、マットとしても利用可能(横幅が2倍に広がります)です。
折り畳んでコンパクトに収納可能です。
材質
表地/中綿/袋:ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
740×50×980
色
ワインレッド
機能
2WAY
アズワン品番
65-1694-95