VCM-108LiA 10.8V充電式クリーナー EARTH MAN 77673637 VCM-108LiA 10.8V充電式クリーナー EARTH MAN 77673637 VCM-108LiA 10.8V充電式クリーナー EARTH MAN 77673637

10.8V充電式クリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77673637 品番VCM-108LiA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に

バッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター) 充電時間(時間)約4 吸込仕事率(W)22 集塵容量(L)約0.2 連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時) 商品タイプ本体+バッテリー 付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1 モーター電圧(V)DC10.8 質量(kg)約0.6 コネクタ形状Type-C(USBケーブル) コード長さ(m)約1 用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等に 長さ(mm)約380 幅(mm)65 高さ(mm)62 電圧(V)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする