VCP-200 エンビカッター TAKAGI(高儀) 77673838 VCP-200 エンビカッター TAKAGI(高儀) 77673838 VCP-200 エンビカッター TAKAGI(高儀) 77673838 VCP-200 エンビカッター TAKAGI(高儀) 77673838

エンビカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77673838 品番VCP-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構

切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13〜30:約Φ3〜42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14〜36:約3〜42/ポリエチレン管等 呼びPE〜30:約3〜42 材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C 用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に アズワン品番65-1210-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする