TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77673944
品番
WP-200SC-S
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
全長(mm)
202
質量(g)
240
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
材質
POM樹脂(くわえ部)
被覆材
塩化ビニール(柄)
表面処理
黒染め処理
使用範囲(Φmm)
パイプ外径:7〜50
切断能力(Φmm)
軟鉄線(針金):2.0
用途
プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください