マグキャッチ MINI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77673987 品番414-RY
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状

材質(本体)PC(ポリカーボネート) 材質(磁石)ネオジム磁石 用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする