ANEX
ANEXの スパナ/レンチ
ANEXの スパナ/レンチ関連品
電気工事用トルクアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77674039
品番
ATA-M3.5
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
ねじサイズ
M3.5
設定トルク(Nm)
1.1
使用可能回数
約5000回
用途
配電盤のネジ締め推奨
仕様
取付本数:1本