TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の のこぎり
TAKAGI(高儀)の のこぎり本体
TAKAGI(高儀)の 糸鋸
木工用糸鋸セット深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77674057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
材質(刃)
炭素鋼(65Mn)
材質(本体)
A3鋼(金属部)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン+熱可塑性ゴム
材質(ワッシャー)
炭素鋼
質量(g)
341
付属品
荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)
用途
荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に
アズワン品番
64-8960-10
刃渡り(mm)
約160